Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5304031

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080600

Réf. Sonepar

00553308060

Réf. Fournisseur

5304031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304031

De la gamme de produit : Projecteurs leds