Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5304245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673080747
Réf. Sonepar
00553308074
Réf. Fournisseur
5304245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


