Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE NOIR - 5304732

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673080853

Réf. Sonepar

00553308085

Réf. Fournisseur

5304732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304732

De la gamme de produit : Projecteurs leds