Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5314632

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673074241

Réf. Sonepar

00553307424

Réf. Fournisseur

5314632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5314632

De la gamme de produit : Projecteurs leds