Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS - 5304755

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081409

Réf. Sonepar

00553308140

Réf. Fournisseur

5304755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS