Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE GRIS - 5304655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673081430
Réf. Sonepar
00553308143
Réf. Fournisseur
5304655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


