Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5314745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673074166
Réf. Sonepar
00553307416
Réf. Fournisseur
5314745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI GRIS