Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5304541

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081553

Réf. Sonepar

00553308155

Réf. Fournisseur

5304541

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304541

De la gamme de produit : Projecteurs leds