Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - GRIS - 3478425

CopieCopie
Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673386375

Réf. Sonepar

00553338637

Réf. Fournisseur

3478425

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - GRIS