Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - NOIR - 3478422

CopieCopie
Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673386368

Réf. Sonepar

00553338636

Réf. Fournisseur

3478422

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3478422

De la gamme de produit : Architecturaux leds