Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE - ROTULE NUE - NOIR - 3478402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673024246
Réf. Sonepar
00553302424
Réf. Fournisseur
3478402
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3478402
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Cil 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable - rotule nue - noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


