Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3000Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM GRIS - 6463135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2601 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673041076
Réf. Sonepar
00553304107
Réf. Fournisseur
6463135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2601 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris