Cubispot - COCO 370 SAILLIE 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6451701

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SAILLIE 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673040666

Réf. Sonepar

00553304066

Réf. Fournisseur

6451701

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

COCO 370 SAILLIE 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -BLANC