Cubispot - COCO 370 SAILLIE 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6458311

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SAILLIE 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399733

Réf. Sonepar

00553303028

Réf. Fournisseur

6458311

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458311

De la gamme de produit : Plafonniers leds

Désignation technique:

  • Coco 370 saillie 28w 1814lm 4000°k+ alim -blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie