Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - COCO 370 SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -NOIR - 6451632

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039356

Réf. Sonepar

00553303935

Réf. Fournisseur

6451632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 370 SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -NOIR