Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6458301

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399337

Réf. Sonepar

00553303024

Réf. Fournisseur

6458301

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458301

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Coco 370 susp. 28w 1814lm 4000°k+ alim -blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)