Cubispot - COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5278Lm+1788Lm 3000°K+ ALIM NOIR - 6464632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5278 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673041120
Réf. Sonepar
00553304112
Réf. Fournisseur
6464632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5278 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5278Lm+1788Lm 3000°K+ ALIM NOIR