Cubispot - COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5566Lm+1872Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6464642

CopieCopie
Cubispot - COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5566Lm+1872Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5566 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041151

Réf. Sonepar

00553304115

Réf. Fournisseur

6464642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5566 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5566Lm+1872Lm 4000°K+ ALIM -NOIR