Cubispot - COCO 600 SAILLIE 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -NOIR - 6454932

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SAILLIE 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5278 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040888

Réf. Sonepar

00553304088

Réf. Fournisseur

6454932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5278 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

COCO 600 SAILLIE 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -NOIR