Cubispot - COCO 600 SUSP. 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6452731

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SUSP. 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3132 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040697

Réf. Sonepar

00553304069

Réf. Fournisseur

6452731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3132 lm

température de couleur:

3000...3000 K

COCO 600 SUSP. 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC