Cubispot - COCO 600 SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6452745

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3303 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040741

Réf. Sonepar

00553003994

Réf. Fournisseur

6452745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3303 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 600 SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -GRIS