Cubispot - COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6454841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5566 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673040840
Réf. Sonepar
00553003998
Réf. Fournisseur
6454841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5566 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
4000...4000 K
COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -BLANC


