Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9735Lm+2624Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6468242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9735 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673041212
Réf. Sonepar
00553304121
Réf. Fournisseur
6468242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
9735 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9735Lm+2624Lm 4000°K+ ALIM -NOIR


