Cubispot - COCO 900 SUSP. 45W 5572Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6454535

CopieCopie
Cubispot - COCO 900  SUSP. 45W 5572Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5572 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040956

Réf. Sonepar

00553304095

Réf. Fournisseur

6454535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5572 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 900 SUSP. 45W 5572Lm 3000°K+ ALIM -GRIS