Cubispot - COCO 900 SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6454541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5877 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673040963
Réf. Sonepar
00553304096
Réf. Fournisseur
6454541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5877 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
COCO 900 SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -BLANC