Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9231Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6458035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9231 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673041014
Réf. Sonepar
00553304101
Réf. Fournisseur
6458035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
9231 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris