Cubispot - CRISTO IRC80 27W 2003Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BL - 7632732

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 27W 2003Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR /  EXT. BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2003 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673409630

Réf. Sonepar

00553340963

Réf. Fournisseur

7632732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2003 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 27W 2003Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BLANC