Cubispot - CRISTO IRC80 27W 2054Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7632741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2054 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409647
Réf. Sonepar
00553340964
Réf. Fournisseur
7632741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2054 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur


