Cubispot - CRISTO IRC80 40W 3017Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7634051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3017 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673409784
Réf. Sonepar
00553340978
Réf. Fournisseur
7634051
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3017 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur