Cubispot - CUBO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE BLANC - 1003131

CopieCopie
Cubispot - CUBO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673387198

Réf. Sonepar

00553338719

Réf. Fournisseur

1003131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

CUBO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE BLANC