Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CYBA IRC80 DALI 12W 1241Lm M7-21° 3000°K BLANC - 8121331

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC80 DALI 12W 1241Lm M7-21° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673391423

Réf. Sonepar

00553339142

Réf. Fournisseur

8121331

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

CYBA IRC80 DALI 12W 1241Lm M7-21° 3000°K BLANC