Cubispot - CYBA IRC90 DALI 14W 1245Lm M7-21° 4000°K BLANC - 8131541

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC90 DALI 14W 1245Lm M7-21° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673393250

Réf. Sonepar

00553339325

Réf. Fournisseur

8131541

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8131541

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc90 dali 14w 1245lm m7-21° 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie