Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CYCLO IRC90 8W 815Lm N7-13° 3500°K GRIS - 8030855

CopieCopie
Cubispot - CYCLO IRC90 8W 815Lm N7-13° 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673265793

Réf. Sonepar

00553326579

Réf. Fournisseur

8030855

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CYCLO IRC90 8W 815Lm N7-13° 3500°K GRIS