Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CYGMA IRC80 12W 1395Lm N7-13° 3500°K BLANC - 8061251

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 12W 1395Lm N7-13° 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673269289

Réf. Sonepar

00553326928

Réf. Fournisseur

8061251

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

CYGMA IRC80 12W 1395Lm N7-13° 3500°K BLANC