Cubispot - DAILY 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + ADAPT. BLANC - 3688311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673024451
Réf. Sonepar
00553302445
Réf. Fournisseur
3688311
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3688311
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Daily 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dim. + adapt. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


