Cubispot - DAL FIXE 230V 35 A 50W GU10 90 A 110 BLC - 2223111

CopieCopie
Cubispot - DAL FIXE 230V 35 A 50W GU10 90 A 110 BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673000738

Réf. Sonepar

00553000292

Réf. Fournisseur

2223111

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

35...50 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2223111

De la gamme de produit : Dalles de support

Désignation technique:

  • Dal fixe 230v 35 a 50w gu10 90 a 110 blc

Les atouts de l'article :

  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.