Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 5811951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673082352
Réf. Sonepar
00553308235
Réf. Fournisseur
5811951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


