Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 5811952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673082369
Réf. Sonepar
00553308236
Réf. Fournisseur
5811952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: