Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 5812841

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673159351

Réf. Sonepar

00553315935

Réf. Fournisseur

5812841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812841

De la gamme de produit : Encastrés leds