Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR - 5814332

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673159511

Réf. Sonepar

00553315951

Réf. Fournisseur

5814332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814332

De la gamme de produit : Encastrés leds