Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 5813941

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673034344

Réf. Sonepar

00553003783

Réf. Fournisseur

5813941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC