Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 5814032

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673034382

Réf. Sonepar

00553003787

Réf. Fournisseur

5814032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR