Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 5814252

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673159870

Réf. Sonepar

00553315987

Réf. Fournisseur

5814252

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR