Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR - 5814052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673082420
Réf. Sonepar
00553308242
Réf. Fournisseur
5814052
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR