Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 5814245

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159856

Réf. Sonepar

00553315985

Réf. Fournisseur

5814245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814245

De la gamme de produit : Encastrés leds