Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° NOIR - 5814742

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159993

Réf. Sonepar

00553315999

Réf. Fournisseur

5814742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° NOIR