Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS - 5542055

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673161835

Réf. Sonepar

00553316183

Réf. Fournisseur

5542055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS