Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR - 5542142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162184
Réf. Sonepar
00553316218
Réf. Fournisseur
5542142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable