Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 5542935

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673162252

Réf. Sonepar

00553316225

Réf. Fournisseur

5542935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542935

De la gamme de produit : Encastrés leds