Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR - 5542932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162245
Réf. Sonepar
00553316224
Réf. Fournisseur
5542932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR